TIMKEN
TIMKEN
HM 3044
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM 3044
Locknut; 260MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; TR220 X 4 Thread Size; 220MM Thread Pitch Diameter Min; 222MM Thread Pitch Diameter Max; MS3044 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
HM 3044
Nr kat. BDI
1357960
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/HM-3044/p/1357960
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,09
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796251168
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
10.236
Średnica Zewn. Milimetry
260
Rozmiar Gwintu
TR220 X 4
Numer Podkładki
MS3044
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
6.81228
Długi Opis
Locknut; 260MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; TR220 X 4 Thread Size; 220MM Thread Pitch Diameter Min; 222MM Thread Pitch Diameter Max; MS3044 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
8,661 Cale | 220 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
8,74 Cale | 222 Milimetry
Grubość Nominalna
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież