TIMKEN
TIMKEN
HM 3080
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM 3080
Locknut; 470MM Outside Diameter; 52MM Nominal Thickness; TR400 X 5 Thread Size; 400MM Thread Pitch Diameter Min; 402.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3080 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
HM 3080
Nr kat. BDI
1357967
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/HM-3080/p/1357967
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,9
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796251236
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
18.504
Średnica Zewn. Milimetry
470
Rozmiar Gwintu
TR400 X 5
Numer Podkładki
MS3080
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
37.25808
Długi Opis
Locknut; 470MM Outside Diameter; 52MM Nominal Thickness; TR400 X 5 Thread Size; 400MM Thread Pitch Diameter Min; 402.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3080 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
15,846 Cale | 402,5 Milimetry
Grubość Nominalna
2,047 Cale | 52 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
15,748 Cale | 400 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież