1419603
Poistné matice
SKF
SKF
KM 32
SKF SKF
Popis
SKF KM 32
210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 32
BDI #
1419603
Detaily
93.42
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KM-32/p/1419603
Vaša cena
93,42 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
2,34
EAN
7316577011305
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
8.268
Vonkajší priemer – milimetre
210
Nominálna hrúbka - palce
0.984
Nominálna hrúbka – milimetre
25
Veľkosť závitu
M160 X 3
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
6.222
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
158.051
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
6.23
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
158.242
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-32
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov