TIMKEN
TIMKEN
KM21
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN KM21
Locknut; 140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM21
Nr kat. BDI
1362319
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM21/p/1362319
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,843
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0013992163622
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
5.512
Średnica Zewn. Milimetry
140
Rozmiar Gwintu
M105 X 2
Numer Podkładki
MB-21
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.86
Długi Opis
Locknut; 140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
4,083 Cale | 103,701 Milimetry
Grubość Nominalna
0,709 Cale | 18 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
4,089 Cale | 103,861 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież