DODGE
DODGE
KM22
DODGE DODGE
Opis
DODGE KM22
Locknut; 145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; MB 22 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
Nr. katalogowy
046294
Nr kat. BDI
27291543
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM22/p/27291543
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
2,5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
782476510114
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
5.709
Średnica Zewn. Milimetry
145
Rozmiar Gwintu
M110 X 2
Numer Podkładki
MB 22
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
46294
Waga / LBS
2.127
Długi Opis
Locknut; 145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; MB 22 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
Grubość Nominalna
0,748 Cale | 19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież