NTN
NTN
KM3
NTN NTN
Opis
NTN KM3
Locknut; 28MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM3
Nr kat. BDI
17146138
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM3/p/17146138
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,013
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359017007
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Rozmiar Gwintu
M17 X 1
Numer Podkładki
MB-3
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.029
Długi Opis
Locknut; 28MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Grubość Nominalna
0,197 Cale | 5 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,644 Cale | 16,35 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,648 Cale | 16,451 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież