NTN
NTN
KM32
NTN NTN
Opis
NTN KM32
Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM32
Nr kat. BDI
1214504
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM32/p/1214504
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,514
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
3413520035891
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
8.268
Średnica Zewn. Milimetry
210
Rozmiar Gwintu
M160 X 3
Numer Podkładki
MB-32
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
5.542
Długi Opis
Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
6,222 Cale | 158,051 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
6,23 Cale | 158,242 Milimetry
Grubość Nominalna
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież