ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
KM5
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Opis
ZKL BEARINGS KM5
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-05 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM5
Nr kat. BDI
15055441
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM5/p/15055441
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
1.496
Średnica Zewn. Milimetry
38
Rozmiar Gwintu
M25 X 1.5
Numer Podkładki
MB-05
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Waga / LBS
0.062
Długi Opis
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-05 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,951 Cale | 24,151 Milimetry
Grubość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,946 Cale | 24,026 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież