NTN
NTN
KM52
NTN NTN
Opis
NTN KM52
Locknut; 330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; M10 X 1.5 Thread Size; 260MM Thread Pitch Diameter Min; 262MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM52
Nr kat. BDI
17146588
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM52/p/17146588
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,039
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4550253070375
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
12.992
Średnica Zewn. Milimetry
330
Rozmiar Gwintu
M10 X 1.5
Numer Podkładki
AW-52
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
17.747
Długi Opis
Locknut; 330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; M10 X 1.5 Thread Size; 260MM Thread Pitch Diameter Min; 262MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Grubość Nominalna
1,417 Cale | 36 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
10,315 Cale | 262 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
10,236 Cale | 260 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież