NTN
NTN
KM68
NTN NTN
Opis
NTN KM68
Locknut; 440MM Outside Diameter; 55MM Nominal Thickness; M12 X 1.75 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM68
Nr kat. BDI
1221479
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM68/p/1221479
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,1
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4550253070405
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
17.323
Średnica Zewn. Milimetry
440
Rozmiar Gwintu
M12 X 1.75
Numer Podkładki
AW-68
Opis Gwintu
ISO Metric
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
50.927
Długi Opis
Locknut; 440MM Outside Diameter; 55MM Nominal Thickness; M12 X 1.75 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
13,484 Cale | 342,5 Milimetry
Grubość Nominalna
2,165 Cale | 55 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
13,386 Cale | 340 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież