NSK
NSK
KM8+FS
NSK NSK
Opis
KM8+FS NAKRĘTKA
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KM8+FS
Nr kat. BDI
15092629
Szczegóły
17.79
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KM8+FS/p/15092629
Twoja Cena
17,79 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
2.283
Średnica Zewn. Milimetry
58
Rozmiar Gwintu
M40 X 1.5
Numer Podkładki
MB-08
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Długi Opis
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
1,541 Cale | 39,151 Milimetry
Grubość Nominalna
0,354 Cale | 9 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
1,536 Cale | 39,026 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież