SKF
SKF
KMFE 20
SKF SKF
Opis
SKF KMFE 20
130MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KMFE 20
Nr kat. BDI
1261801
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KMFE-20/p/1261801
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,736
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
7316571587820
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Rozmiar Gwintu
M100 X 2
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
M8 Grub Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
130MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
3,886 Cale | 98,701 Milimetry
Grubość Nominalna
0,827 Cale | 21 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
3,892 Cale | 98,861 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież