SKF
SKF
KMK 8
SKF SKF
Opis
KMK 8 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KMK 8
Nr kat. BDI
1415364
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KMK-8/p/1415364
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,114
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316570172515
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
2.283
Średnica Zewn. Milimetry
58
Rozmiar Gwintu
M40 X 1.5
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
High Strength Steel | Integral Locking Device | M6 Grub Screw | Pressure Plate
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
1,536 Cale | 39,026 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
1,541 Cale | 39,151 Milimetry
Grubość Nominalna
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież