SKF
SKF
KMTA 22
SKF SKF
Opis
SKF KMTA 22
140MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nr. katalogowy
KMTA 22
Nr kat. BDI
1269203
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/KMTA-22/p/1269203
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,397
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
7316577655356
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
5.512
Średnica Zewn. Milimetry
140
Rozmiar Gwintu
M110 X 2
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
Precision | Three M10 Locking Pins
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
140MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
4,286 Cale | 108,861 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
4,28 Cale | 108,701 Milimetry
Grubość Nominalna
1,26 Cale | 32 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież