SKF
SKF
N 01
SKF SKF
Opis
SKF N 01
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; W-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N 01
Nr kat. BDI
1304542
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-01/p/1304542
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316571385679
Zwoje/Cal
32
Średnica Zewn. Cale
0.875
Średnica Zewn. Milimetry
22.225
Rozmiar Gwintu
0.469-32
Numer Podkładki
W-01
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; W-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
0,323 Cale | 8,204 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,451 Cale | 11,455 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,449 Cale | 11,405 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież