EBC
EBC
N-01
EBC EBC
Leírás
EBC N-01
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; W-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N-01
BDI anyagszám
21532874
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-01/p/21532874
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
0,01
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
32
Menet mérete
0.469-32
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
W-01
Menet neve
UNS
Egyéb jellemzők
Low Carbon Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
Súly / LBS
0.033
Hosszú leírás
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; W-01 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
0,449 hüvelyk | 11,405 milliméter
Névleges vastagság
0,323 hüvelyk | 8,204 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
0,451 hüvelyk | 11,455 milliméter
Külső átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés