TIMKEN
TIMKEN
N 024
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN N 024
Locknut; 12 Threads per Inch; 5.693" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-024 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N 024
Nr kat. BDI
1367069
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-024/p/1367069
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,27
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796162389
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
5.693
Średnica Zewn. Milimetry
144.602
Rozmiar Gwintu
4.716-12
Numer Podkładki
W-024
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
2.8
Długi Opis
Locknut; 12 Threads per Inch; 5.693" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-024 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
0,823 Cale | 20,904 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
4,662 Cale | 118,415 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
4,67 Cale | 118,618 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież