TIMKEN
TIMKEN
N 03
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN N 03
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.641" Thread Pitch Diameter Min; 0.644" Thread Pitch Diameter Max; TW-103 Lockwasher Part Number; NS Thread
Nr. katalogowy
N 03
Nr kat. BDI
1367072
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-03/p/1367072
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,093
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796201040
Zwoje/Cal
32
Średnica Zewn. Cale
1.125
Średnica Zewn. Milimetry
28.575
Rozmiar Gwintu
0.664-32
Numer Podkładki
TW-103
Opis Gwintu
NS
Inne Funkcje
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
N03-2
Waga / LBS
0.073
Długi Opis
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.641" Thread Pitch Diameter Min; 0.644" Thread Pitch Diameter Max; TW-103 Lockwasher Part Number; NS Thread
Grubość Nominalna
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,647 Cale | 16,434 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,644 Cale | 16,358 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież