TIMKEN
TIMKEN
N 038
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN N 038
Locknut; 8 Threads per Inch; 8.693" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7-25/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-038 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N 038
Nr kat. BDI
1367077
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-038/p/1367077
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,402
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796147034
Zwoje/Cal
8
Średnica Zewn. Cale
8.693
Średnica Zewn. Milimetry
220.802
Rozmiar Gwintu
7.472-8
Numer Podkładki
W-038
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
Locknut; 8 Threads per Inch; 8.693" Outside Diameter; 1.135" Nominal Thickness; 7.472-8 Thread Size; 7-25/64" Thread Pitch Diameter Min; 7.4" Thread Pitch Diameter Max; W-038 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
7,391 Cale | 187,731 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Grubość Nominalna
1,135 Cale | 28,829 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież