SKF
SKF
N 044
SKF SKF
Opis
SKF N 044
8 Threads per Inch; 10-1/4" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8.547" Thread Pitch Diameter Min; 8.559" Thread Pitch Diameter Max; W-044 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N 044
Nr kat. BDI
1304552
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-044/p/1304552
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,62
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
7316576667022
Zwoje/Cal
8
Średnica Zewn. Cale
10.25
Średnica Zewn. Milimetry
260.35
Rozmiar Gwintu
8.628-8
Numer Podkładki
W-044
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
8 Threads per Inch; 10-1/4" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 8.628-8 Thread Size; 8.547" Thread Pitch Diameter Min; 8.559" Thread Pitch Diameter Max; W-044 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
1,26 Cale | 32,004 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
8,547 Cale | 217,094 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
8,559 Cale | 217,399 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież