TIMKEN
TIMKEN
N 056
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN N 056
Locknut; 6 Threads per Inch; 13.005" Outside Diameter; 1.51" Nominal Thickness; 11.004-6 Thread Size; 10.883" Thread Pitch Diameter Min; 10.896" Thread Pitch Diameter Max; P-056 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N 056
Nr kat. BDI
1367084
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-056/p/1367084
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,212
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796034402
Zwoje/Cal
6
Średnica Zewn. Cale
13.005
Średnica Zewn. Milimetry
330.327
Rozmiar Gwintu
11.004-6
Numer Podkładki
P-056
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
15.9
Długi Opis
Locknut; 6 Threads per Inch; 13.005" Outside Diameter; 1.51" Nominal Thickness; 11.004-6 Thread Size; 10.883" Thread Pitch Diameter Min; 10.896" Thread Pitch Diameter Max; P-056 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
10,896 Cale | 276,758 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
10,883 Cale | 276,428 Milimetry
Grubość Nominalna
1,51 Cale | 38,354 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież