TIMKEN
TIMKEN
N 088
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN N 088
Locknut; 5 Threads per Inch; 20.505" Outside Diameter; 2-3/8" Nominal Thickness; 17.319-5 Thread Size; 17.167" Thread Pitch Diameter Min; 17.183" Thread Pitch Diameter Max; P-088 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N 088
Nr kat. BDI
1367095
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N-088/p/1367095
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,576
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796034488
Zwoje/Cal
5
Średnica Zewn. Cale
20.505
Średnica Zewn. Milimetry
520.827
Rozmiar Gwintu
17.319-5
Numer Podkładki
P-088
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Locknut; 5 Threads per Inch; 20.505" Outside Diameter; 2-3/8" Nominal Thickness; 17.319-5 Thread Size; 17.167" Thread Pitch Diameter Min; 17.183" Thread Pitch Diameter Max; P-088 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Grubość Nominalna
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
17,183 Cale | 436,448 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
17,167 Cale | 436,042 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież