1367097
tengelyanyák
TIMKEN
TIMKEN
N 092
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN N 092
Locknut; 5 Threads per Inch; 21.255" Outside Diameter; 2.38" Nominal Thickness; 18.107-5 Thread Size; 17.955" Thread Pitch Diameter Min; 17.971" Thread Pitch Diameter Max; P-092 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Anyagszám
N 092
BDI anyagszám
1367097
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/tengelyany%C3%A1k/N-092/p/1367097
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31161716
Súly / Kilogramm
25,401
EAN
0087796034495
Termékcsoport - BDI
B02222
Menetek hüvelykenként
5
Menet mérete
18.107-5
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
P-092
Menet neve
UNS
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Vámtarifszám
7318.16.00.30
Gyűjtőnév
Locknut
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
566
Hosszú leírás
Locknut; 5 Threads per Inch; 21.255" Outside Diameter; 2.38" Nominal Thickness; 18.107-5 Thread Size; 17.955" Thread Pitch Diameter Min; 17.971" Thread Pitch Diameter Max; P-092 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Csavar menettávolság átmérője min
17,955 hüvelyk | 456,057 milliméter
Névleges vastagság
2,38 hüvelyk | 60,452 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
17,971 hüvelyk | 456,463 milliméter
Külső átmérő
21,255 hüvelyk | 539,877 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés