https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
STANDARD LOCKNUT
STANDARD LOCKNUT
N09.
STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT
Opis
STANDARD LOCKNUT N09.
18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; W-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
N09.
Nr kat. BDI
21580395
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N09-/p/21580395
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0073753300475
Zwoje/Cal
18
Średnica Zewn. Cale
2.531
Średnica Zewn. Milimetry
64.287
Rozmiar Gwintu
1.767-18
Numer Podkładki
W-09
Opis Gwintu
UNS
Inne Funkcje
Low Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.standard-miether.com
Długi Opis
18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; W-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
1,735 Cale | 44,069 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
1,731 Cale | 43,967 Milimetry
Grubość Nominalna
0,448 Cale | 11,379 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież