NTN
NTN
N09
NTN NTN
Opis
NTN N09
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.536" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.726" Thread Pitch Diameter Min; 1.73" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Nr. katalogowy
N09
Nr kat. BDI
1224165
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/N09/p/1224165
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359149166
Zwoje/Cal
18
Średnica Zewn. Cale
2.536
Średnica Zewn. Milimetry
64.414
Rozmiar Gwintu
1.767-18
Numer Podkładki
W-09
Opis Gwintu
UNS
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.31
Długi Opis
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.536" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.726" Thread Pitch Diameter Min; 1.73" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
1,726 Cale | 43,84 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
1,73 Cale | 43,942 Milimetry
Grubość Nominalna
0,448 Cale | 11,379 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież