https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
STANDARD LOCKNUT
STANDARD LOCKNUT
NS-02
STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT
Opis
STANDARD LOCKNUT NS-02
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; WS-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
NS-02
Nr kat. BDI
21522802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/NS-02/p/21522802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0073753301757
Zwoje/Cal
32
Średnica Zewn. Cale
1
Średnica Zewn. Milimetry
25.4
Rozmiar Gwintu
0.586-32
Numer Podkładki
WS-02
Opis Gwintu
UNS
Inne Funkcje
303 Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
URL Producenta
https://www.standard-miether.com
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; WS-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
0,566 Cale | 14,376 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
0,569 Cale | 14,453 Milimetry
Grubość Nominalna
0,323 Cale | 8,204 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież