TIMKEN
TIMKEN
TAN15-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TAN15-2
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.874" Thread Pitch Diameter Min; 2.879" Thread Pitch Diameter Max; TW-115 Lockwasher Part Number; NS Thread
Nr. katalogowy
TAN15-2
Nr kat. BDI
1374122
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/TAN15-2/p/1374122
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,371
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0053893001227
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
3.875
Średnica Zewn. Milimetry
98.425
Rozmiar Gwintu
2.933-12
Numer Podkładki
TW-115
Opis Gwintu
NS
Inne Funkcje
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.874" Thread Pitch Diameter Min; 2.879" Thread Pitch Diameter Max; TW-115 Lockwasher Part Number; NS Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
2,884 Cale | 73,254 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
2,879 Cale | 73,127 Milimetry
Grubość Nominalna
0,604 Cale | 15,342 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież