TIMKEN
TIMKEN
TAN24-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TAN24-2
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.654" Thread Pitch Diameter Min; 4.662" Thread Pitch Diameter Max; TW-124 Lockwasher Part Number; NS Thread
Nr. katalogowy
TAN24-2
Nr kat. BDI
1374130
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Nakr%C4%99tki-Blokuj%C4%85ce/TAN24-2/p/1374130
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,063
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0053893001531
Zwoje/Cal
12
Średnica Zewn. Cale
6.125
Średnica Zewn. Milimetry
155.575
Rozmiar Gwintu
4.716-12
Numer Podkładki
TW-124
Opis Gwintu
NS
Inne Funkcje
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.654" Thread Pitch Diameter Min; 4.662" Thread Pitch Diameter Max; TW-124 Lockwasher Part Number; NS Thread
Grubość Nominalna
0,823 Cale | 20,904 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
4,67 Cale | 118,618 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
4,662 Cale | 118,415 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież