DODGE
DODGE
1/2 SOLID SS COLLAR
DODGE DODGE
Opis
DODGE 1/2 SOLID SS COLLAR
Shaft Collar; 1/2" Bore; Not Threaded; 1" Outside Diameter; 7/16" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
Nr. katalogowy
1/2 SOLID SS COLLAR
Nr kat. BDI
281081
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/1-2-SOLID-SS-COLLAR/p/281081
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,032
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475161751
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Stainless Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Solid
Średnica Zewn. Cale
1
Średnica Zewn. Milimetry
25.4
Szerokość w Calach
0.438
Szerokość w Milimetrach
11.125
Wkręt Dociskowy
Yes
Rozmiar Wręta Dociskowego
1/4
Ilość Wkrętów Dociskowych
One
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
456230
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Shaft Collar; 1/2" Bore; Not Threaded; 1" Outside Diameter; 7/16" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież