DODGE
DODGE
2 11/16 SLV SPLIT THRUST COLLAR
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2 11/16 SLV SPLIT THRUST COLLAR
Shaft Collar; 2-11/16" Bore; Not Threaded; Cast Iron; One Piece Split
Nr. katalogowy
2 11/16 SLV SPLIT THRUST COLLAR
Nr kat. BDI
261494
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/2-11-16-SLV-SPLIT-THRUST-COLLAR/p/261494
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,884
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475122158
Otwór Calowy
2.688
Otwór Metryczny
68.275
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Cast Iron
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Hydrodynamic Bearing | Brand Sleevoil
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
133270
Waga / LBS
4.1
Długi Opis
Shaft Collar; 2-11/16" Bore; Not Threaded; Cast Iron; One Piece Split
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież