https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-2SC-2SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneVppOHhNRFkwT1RNeU16QXhNakV5Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZNbE5EWHpKVFVFeGZVbE5mUWxOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOWYzNTMwZTMxY2IyNjAwOTc1NTEyZjJmYTk4ZTQzYzhiZDJlNTNkN2JkNzNhNWRlZTYyODZjZjU4ZTFlODYy
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
2SC75
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 2SC75
Shaft Collar; 3/4" Bore; Not Threaded; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Steel; Two Piece Split Recessed Screw
Nr. katalogowy
2SC75
Nr kat. BDI
170258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/2SC75/p/170258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,105
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0781711491515
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
Two Piece Split Recessed Screw
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Szerokość w Calach
0.5
Szerokość w Milimetrach
12.7
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
1/4-28
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Black Oxide Coated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
49151
Długi Opis
Shaft Collar; 3/4" Bore; Not Threaded; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Steel; Two Piece Split Recessed Screw
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież