Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

3 11/16 SPLIT IRON COLLAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-SPL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaFppOHhNRFkwT1RNeU5UTXpPRFkxTkM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZVMUJNWDBsU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzRiYWI1ZTYwYjg4ZDczMzZmMTNiYjQ5MWNlM2Y1ZTExZmI5ODYxYTBkNzlhOWEyMmZjMDJmNmNhYWU4NGY3
239431 Pierścienie 

DODGE DODGE

3 11/16 SPLIT IRON COLLAR

Opis

DODGE 3 11/16 SPLIT IRON COLLAR

Shaft Collar; 3-11/16" Bore; Not Threaded; 6-13/16" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Iron; One Piece Split

Nr. katalogowy

3 11/16 SPLIT IRON COLLAR

Nr kat. BDI
239431

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,74
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475008162
Otwór Calowy
3.688
Otwór Metryczny
93.675
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Iron
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split
Średnica Zewn. Cale
6.813
Średnica Zewn. Milimetry
173.05
Szerokość w Calach
2.625
Szerokość w Milimetrach
66.675
Wkręt Dociskowy
Yes
Ilość Wkrętów Dociskowych
One
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10112
Waga / LBS
10
Długi Opis
Shaft Collar; 3-11/16" Bore; Not Threaded; 6-13/16" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Iron; One Piece Split

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież