BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSC62
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR CSC62
Shaft Collar; 5/8" Bore; Not Threaded; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; Steel; One Piece Split Recessed Screw
Nr. katalogowy
CSC62
Nr kat. BDI
170176
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/CSC62/p/170176
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,042
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0781711490082
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split Recessed Screw
Średnica Zewn. Cale
1.5
Średnica Zewn. Milimetry
38.1
Szerokość w Calach
0.406
Szerokość w Milimetrach
10.312
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
10-32
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Black Oxide Coated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
49008
Długi Opis
Shaft Collar; 5/8" Bore; Not Threaded; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; Steel; One Piece Split Recessed Screw
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież