https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSC-1SPL-THD-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5DOHhNRFkwT1RNeU16TXpPVGd3Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5EWHpGVFVFeGZWRWhFWDFKVFgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjYmI1YTA1NzhhMDAzZjJkMWEzNTI2MTQzYmU1ZmMxN2FkNjBjNTUwMWE4MWYxNTRhYzU3ZjBjMjUzZTYxYWM
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSC75-10
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR CSC75-10
Shaft Collar; 3/4-10 Threaded; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Nr. katalogowy
CSC75-10
Nr kat. BDI
170322
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/CSC75-10/p/170322
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,123
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0781711492482
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Otwór Gwintowany
3/4-10
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split Threaded Recessed Screw
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Szerokość w Calach
0.5
Szerokość w Milimetrach
12.7
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
1/4-28
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Black Oxide Coated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
49248
Długi Opis
Shaft Collar; 3/4-10 Threaded; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież