https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSSC-1SPL-THD-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE15OHhNRFkwT1RNeU16Z3pNVE15Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5UUTE4eFUxQk1YMVJJUkY5U1UxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTYwMmJkMTllNDRhMzkyZGQ3NjljMTc4MGQ4MWU4MjI4ZjRiODU2ODg3OTNjZjFmMGYxZTYzZDk0YjQwZWU5Mw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSSC125-12
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR CSSC125-12
Shaft Collar; 1-1/4-12 Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Nr. katalogowy
CSSC125-12
Nr kat. BDI
170348
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/CSSC125-12/p/170348
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,177
UNSPSC
31162800
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0781711492840
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Otwór Gwintowany
1-1/4-12
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Stainless Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split Threaded Recessed Screw
Średnica Zewn. Cale
2.25
Średnica Zewn. Milimetry
57.15
Szerokość w Calach
0.5
Szerokość w Milimetrach
12.7
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
1/4-28
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
49284
Długi Opis
Shaft Collar; 1-1/4-12 Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież