https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSSC-1SPL-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE55OHhNRFkwT1RNeU1qVTROakUwTWk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5UUTE4eFUxQk1YMUpUWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTVjMjA1MTFmNzI2NWY0MDdjY2NhOGQ5YWY5MzJlYWMzZTUyZTM2M2NhZDdkOTUwNTYzZWRiMDlhZGJlYTY3Mg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSSC193
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR CSSC193
Shaft Collar; 1-15/16" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; Stainless Steel; One Piece Split Recessed Screw
Nr. katalogowy
CSSC193
Nr kat. BDI
170246
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/CSSC193/p/170246
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,462
UNSPSC
31162800
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0781711491232
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Stainless Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split Recessed Screw
Średnica Zewn. Cale
3.25
Średnica Zewn. Milimetry
82.55
Szerokość w Calach
0.625
Szerokość w Milimetrach
15.875
Śruba Zaciskowa jeśli zastosowano
5/16-24
Wkręt Dociskowy
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
49123
Długi Opis
Shaft Collar; 1-15/16" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; Stainless Steel; One Piece Split Recessed Screw
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież