Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

S1103K https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C2H-1SOL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWmk4eE1EYzJPVEUwTXpRNU5qY3pOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlF6SklYekZUVDB4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjcyMDQ0ZGU3OGZkMGE5M2EwYzhmZmE5YzBmODZmNjUzYjJjOGUxMTkzMjM3ZDFkNjI4MzRkNjM1NjY4MmE4Yw
17201445 Pierścienie 

TIMKEN TIMKEN

S1103K

Opis

TIMKEN S1103K

Collar, Shaft; 1-3/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway

Nr. katalogowy

S1103K

Nr kat. BDI
17201445

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
31162811
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0087796143999
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Solid
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Szerokość w Calach
0.625
Szerokość w Milimetrach
15.875
Wkręt Dociskowy
Yes
Rozmiar Wręta Dociskowego
5/16-18
Ilość Wkrętów Dociskowych
Two
Pozycja Wkręta Dociskowego
2 at 90 Degrees
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Collar, Shaft; 1-3/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież