EBC
EBC
SC106
EBC EBC
Opis
EBC SC106
Collar, Shaft; 1-1/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 X 5/16 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
Nr. katalogowy
SC106
Nr kat. BDI
21469354
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/SC106/p/21469354
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31162811
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
1.063
Otwór Metryczny
27
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Solid
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Szerokość w Calach
0.625
Szerokość w Milimetrach
15.875
Wkręt Dociskowy
Yes
Rozmiar Wręta Dociskowego
5/16-18 X 5/16
Ilość Wkrętów Dociskowych
One
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
Collar, Shaft; 1-1/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 X 5/16 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież