https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhNRFkwT1RNeU1EVTROekk1TkM5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMWY1MzI5Y2EwOGM4NDIzNjBiZGU4NmJlNDYzYzQyYTIzZTg0NTRlZGQ0ZjFkYmYwOTEwMDM5NmM0OTJjMTQy
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SC250
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SC250
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; Not Threaded; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Steel; One Piece Solid
Nr. katalogowy
SC250
Nr kat. BDI
176698
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/SC250/p/176698
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,603
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0781711677346
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Solid
Średnica Zewn. Cale
3.5
Średnica Zewn. Milimetry
88.9
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Wkręt Dociskowy
Yes
Ilość Wkrętów Dociskowych
One
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Inne Funkcje
Zinc Plated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
67734
Długi Opis
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; Not Threaded; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Steel; One Piece Solid
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież