https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM09TOHhNRFF4TURBNU5qQXdNVEExTkM5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVFVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDk5OTViM2NhYTI1Yjk4ZDNkOWIzOTU4NDU2ZDQ0MmQ5ZmU3OWY0OTIwMGQ3NWVjZjZiMGExZjcxMjJkNDIw
NTN
NTN
MB9
NTN NTN
Opis
MB9
Locking Washer; 69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-09 Locknut Part Number
Nr. katalogowy
MB9
Nr kat. BDI
20306334
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Podk%C5%82adki-Blokuj%C4%85ce/MB9/p/20306334
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31161801
Grupa Produktowa BDI
B02222
Średnica Zewn. Cale
2.717
Średnica Zewn. Milimetry
69
Sygnał Cofania
No
Numer Nakrętki Blokującej
KM-09
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Kod Taryfy
7318.21.00.90
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Locking
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.03307
Długi Opis
Locking Washer; 69MM Outside Diameter; 45MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 6MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-09 Locknut Part Number
Grubość
0,051 Cale | 1,3 Milimetry
Szerokość Znacznika
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Wewn.
1,772 Cale | 45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież