Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1008 1 SS KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-TL1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaFlpOHhNRE0wTXpnMk9ETTJOamczT0M5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQyOTMyZmViMGUyZWRjYjhhMTVmNTdmNGVlM2RjZWU3MGIxNjEzZjc4NjEwNGY4NjIyNmM5MDIzMTdiZmFjYQ
21444977 Tuleje 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1008 1 SS KW

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 1008 1 SS KW

Bushing, Shaft; 1" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

1008 1 SS KW

Nr kat. BDI
21444977

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,11
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.386
Średnica Zewn. Milimetry
35.204
Seria Tulei
1008
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Długi Opis
Bushing, Shaft; 1" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież