DODGE
DODGE
1108X15MM
DODGE DODGE
Opis
DODGE 1108X15MM
15MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
1108X15MM
Nr kat. BDI
626125
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/1108X15MM/p/626125
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0775829062705
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.511
Średnica Zewn. Milimetry
38.379
Seria Tulei
1108
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1108X15MM
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
15MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież