OPTIBELT
OPTIBELT
1310-1 3/8
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT 1310-1 3/8
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
1310-1 3/8
Nr kat. BDI
1058302
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/1310-1-3-8/p/1058302
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,191
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
4014486254303
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Seria Tulei
1310
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
1310-1 3/8
Waga / LBS
0.46
Długi Opis
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież