GATES
GATES
1610 1-11/16
GATES GATES
Opis
GATES 1610 1-11/16
1-11/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
1610 1-11/16
Nr kat. BDI
1096415
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/1610-1-11-16/p/1096415
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0072053111903
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Średnica Zewn. Cale
2.25
Średnica Zewn. Milimetry
57.15
Seria Tulei
1610
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
1610 1.11/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7858-1711
Waga / LBS
0.45
Długi Opis
1-11/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież