TSUBAKI
TSUBAKI
1610-18MM
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 1610-18MM
Bushing, Shaft; 18MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
1610-18MM
Nr kat. BDI
928135
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/1610-18MM/p/928135
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0696223165154
Otwór Calowy
0.709
Otwór Metryczny
18
Średnica Zewn. Cale
2.25
Średnica Zewn. Milimetry
57.15
Seria Tulei
1610
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Długi Opis
Bushing, Shaft; 18MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież