DODGE
DODGE
2517 X 1-7/16-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2517 X 1-7/16-KW
1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
2517 X 1-7/16-KW
Nr kat. BDI
256767
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/2517-X-1-7-16-KW/p/256767
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,285
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475096404
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Seria Tulei
2517
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
2517 X 1-7/16-KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
119115
Waga / LBS
2.83
Długi Opis
1-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież