OPTIBELT
OPTIBELT
3535-42
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT 3535-42
Shaft Bushing; 42MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
3535-42
Nr kat. BDI
1064793
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/3535-42/p/1064793
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,328
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
4014486252859
Otwór Calowy
1.654
Otwór Metryczny
42
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
3535-42
Waga / LBS
13.96
Długi Opis
Shaft Bushing; 42MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież