OPTIBELT
OPTIBELT
4040-2 1/2
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT 4040-2 1/2
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Nr. katalogowy
4040-2 1/2
Nr kat. BDI
1066109
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/4040-2-1-2/p/1066109
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,484
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
4014486254990
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Seria Tulei
4040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
4040-2 1/2
Waga / LBS
16.5
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież