Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

4040 2 7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaFpDOHhNRFV3TnpJMU1EQTBNRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd5WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUwMmQwNDNkY2Q0NmExODJkZjM0YmNlOTQyNTE0YTJhYWU3ZWZiM2Y4MjVjMDc5NjJmNzA2YzY4OGZlYWFiNg
620417 Tuleje 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4040 2 7/8

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 4040 2 7/8

Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

4040 2 7/8

Nr kat. BDI
620417

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,763
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697950036274
Otwór Calowy
2.875
Otwór Metryczny
73.025
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Seria Tulei
4040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
4040 2 7/8
Waga / LBS
17.1
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież