DODGE
DODGE
4535 X 4-7/16-KW
DODGE DODGE
Opis
DODGE 4535 X 4-7/16-KW
Shaft Bushing; 4-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
4535 X 4-7/16-KW
Nr kat. BDI
27306412
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/4535-X-4-7-16-KW/p/27306412
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171600
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0782476674182
Otwór Calowy
4.438
Otwór Metryczny
112.725
Średnica Zewn. Cale
6.375
Średnica Zewn. Milimetry
161.925
Seria Tulei
4535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 4-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież